{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 27 mm - 34,99 mm | |
Koto tipas | trumpas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 120 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 176 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 4 | |
Veržliaraktis Nr. 239901 | SW8 | |
Operacinis raktas Nr. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 239880 27-34,99 | |
Gamintojo numeris | 75A.40.13040 |