{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 42 mm - 51,99 mm | |
Koto tipas | ilgas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 220 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 280 mm | |
Koto ilgis Ls | 60 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 5 | |
Veržliaraktis Nr. 239901 | SW10 | |
Operacinis raktas Nr. 239902 | SW4 (10Nm) | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 239890 42-51,99 | |
Gamintojo numeris | 75A.40.15060 |