{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 35 mm - 41,99 mm | |
Koto tipas | ilgas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 200 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 256 mm | |
Koto ilgis Ls | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 5 | |
Veržliaraktis Nr. 239901 | SW10 | |
Operacinis raktas Nr. 239902 | SW3 (6Nm) | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 239890 35-41,99 | |
Gamintojo numeris | 75A.40.15050 |