{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 22 mm - 26,99 mm | |
Koto tipas | ilgas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 160 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 210 mm | |
Koto ilgis Ls | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 3 | |
Veržliaraktis Nr. 239901 | SW6 | |
Operacinis raktas Nr. 239902 | SW3 (4Nm) | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 239890 22-26,99 | |
Gamintojo numeris | 75A.40.15030 |