{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis; Išorinis | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218022 14 | |
EAN / GTIN | 4045197412362 |