Prekės Nr.: 214290 ST1400

SEKW 1204 AFTN ST1400

Prekinis ženklas: GARANT

SEKW 1204 AFTN ST1400

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 319 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
11,34 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
9,45 €
ST1400

Produkto aprašas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Techniniai duomenys

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
SEKW 1204 AFTN
Kietlydinys
HB7520
Ašmenys
HM
Pastūma fz per dantį
0,19 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
105
Plienas <1400 N/mm²
P
105
Ketus (G)
K
130
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį