{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 10 mm | |
Laikiklis | Cilindrinis kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 30 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 10 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 5 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210551 10 | |
EAN / GTIN | 4045197658852 |