{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 25 mm | |
Laikiklis | Weldon kotas | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Išorinis ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 88 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 35 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210565 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557780 |