• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Prekės Nr.: 216770

KOMET® keičiamoji plokštelė BK8425

Prekinis ženklas: KOMET®

Visa produkto informacija:

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 361 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Tiekimo terminas 1-3 darbo dienos
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
nuo 
18,48 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
15,40 €
be PVM plius siuntimo kaštai
Pridėti prie prekių sąrašo Bendrinti produktą

Produkto aprašas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Techniniai duomenys

Kietlydinys
BK8425
Ašmenys
HM
Produkto rūšis
Keičiamoji plokštelė frezavimui

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį