Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 214565 ST1400

      Glotniojo apdirbimo plokštelė ST1400

      Prekinis ženklas: GARANT
      Reguliuojamas kampas κ Wiper plokštelė

      Glotniojo apdirbimo plokštelė ST1400

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      89 vnt. yra sandėlyje
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
      17,15 €
      ST1400
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Gludinimo keičiamosios plokštelės iš kietlydinio tvirtinamos reguliuojamuose keičiamųjų plokštelių lizduose. Frezavimo galvutės ilgis: 5 mm

      Techniniai duomenys

      Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
      Glotniojo apdirbimo plokštelė 
      Kietlydinys
      HB7535 
      Reguliuojamas kampas κ
      Wiper plokštelė 
      Ašmenys
      HM 
      Tipas
      ST1400 
      maksimalus pjovimo gylis ap maks. apdirbant šoninius paviršius
      9,5 mm
      maksimalus pjovimo gylis ap maks. pjaunant griovelį
      9,5 mm

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Aliuminis, plastikai
      N
      750
      Aliuminis (trumpadrožlis)
      N
      750
      Al >10 % Si
      N
      300
      loading spinner image
      loading spinner image