{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
⌀ D | 50 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tipas pagrindinis laikiklis | 16/26 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 12 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 24 | |
Plokšt. plotis E | 6 mm | |
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį | 12 mm | |
Pastūma fz | 0,03 mm | |
Medžiaga | VHM | |
Kotas | su kiauryme | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218234 50 | |
EAN / GTIN | 2050001737328 | |
Gamintojo numeris | 164450 |