Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 218540

      Diskinė freza su sriegiu Plotis ap = 4 mm

      Prekinis ženklas: GARANT
      įrankių keitimas PowerCard

      Diskinė freza su sriegiu Plotis ap = 4 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      4 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  410,00 €
      ⌀ D (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

      Paskirtis:

      Išėmų ir griovelių frezavimui.
      Išgaunamas griovelio pagrindas = 176° (nelygus).

      Pastaba:

      Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
      Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674248 dyd. TX9 .

      Techniniai duomenys

      Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys
      219948 (TX9; 2,0 Nm) 
      Vidinis aušinimas
      ne 
      įrankių keitimas
      PowerCard 
      Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas
      SN.. 1102 
      Plotis ap
      4 mm
      loading spinner image
      loading spinner image