Prekės Nr.: 225235

LOMU...08ER-SM PR1525

Prekinis ženklas: KYOCERA

LOMU...08ER-SM PR1525

Vieneto kaina
nuo 
23,16 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
19,30 €

Produkto aprašas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae=0,3 x D.

Techniniai duomenys

Kietlydinys
PR1525
Ašmenys
HM
Pastūma fz per dantį
0.06 mm - 0.15 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
150
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį