Vidinio tekinimo peilis dešininis, panašus į DIN 4974 (ISO 9) 25 mm

Prekės Nr.: 296425 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto keturbriaunis 25 mm
Ašmenys P20/K25
Bendras ilgis 300 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 43 mm
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 296425 25
EAN / GTIN 4045197519443

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys − plieniniai kotai 700−800 N/mm2 tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuota. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti.
Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).