• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rifliavimo ratukas PM 10X4/0,5 mm

Prekės Nr.: 290196 10X4/0,5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų žingsnis 0,5
Riflius GE 30°
kai standartas DIN 82
Ašmenys PM
Rifliavimo ⌀ d1 10 mm
Rifliavimo plotis b 4 mm
Rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 4 mm
Produkto rūšis Rifliavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290196 10X4/0,5
Gamintojo numeris 41013058

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėvėjimui atsparūs metalo milteliai (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rifliavimo ratuko ⌀ d1 × plotis b / dantų žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį