Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 291559

      Lygaus valcavimo įrankiai G MK2

      Prekinis ženklas: ECOROLL
      Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira

      Lygaus valcavimo įrankiai G MK2

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  642,00 €
      ⌀ D (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėmis.
      Tolygus reguliavimas µm (reguliavimo ribos nuo –0,05 iki +0,1 mm).

      Privalumai:

      Specialiai serijinei gamybai. Maksimalų produktyvumą užtikrina pastūmos po 0,05 – 0,3 mm per ritinėlį.
      Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1,0 µm.
      Automatinis atlaisvinimas ištraukiant įrankį neleidžia sugadinti lygiai nuvalcuoto paviršiaus.

      Paskirtis:

      • Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.
      • Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
      • Apdirbimas dešinine eiga.
      • Tolerancijos klasė iki IT8.
      • Kiaurymėms, kurių ⌀ iki 49 mm.

      Pastaba:

      Nuo ⌀ 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

      Techniniai duomenys

      Koto tvirtinimo tipas
      MK2 
      Naudojama, kai gręžimo tipas
      kai kiaurymė aklina arba atvira 
      loading spinner image
      loading spinner image