Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 291505

      Lygaus valcavimo įrankiai EG5 universal.

      Prekinis ženklas: ECOROLL
      Pjovimo kryptis kair. ir deš.

      Lygaus valcavimo įrankiai EG5 universal.

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  3 010,00 €
      Koto tvirtinimo tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
      Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

      Privalumai:

      Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1,0 µm.
      Pastūmos f gali būti iki 1,0 mm/aps. (išorinis apdirbimas).
      Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

      Paskirtis:

      Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
      Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

      Rinkinys:

      Du į specialų narvelį įmontuoti atsarginiai ritinėliai.

      Pastaba:

      Apdirbimo plokštuma ir įrankis priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (radialinė / ašinė).
      • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
      • Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

      Techniniai duomenys

      Pjovimo kryptis
      kair. ir deš. 
      loading spinner image
      loading spinner image