{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
kai rifliavimo profilis | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Koto plotis | 12 mm | |
Koto aukštis | 12 mm | |
kai rifliavimo ⌀ d1 | 15 mm | |
kai rifliavimo plotis b | 4 mm | |
kai rifliavimo kiaurymės ⌀ d2 | 8 mm | |
Darbinės ribos | 3 mm - 50 mm | |
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas | 299920 4 | |
Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |
Produkto numeris | 290238 12 | |
Gamintojo numeris | 31000682 |