{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Sriegio žingsnis | 5 mm | |
maksimalus sriegio žingsnis | 3 mm | |
Kietlydinys | HBX820 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6H | |
Sriegio tipas | M; MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Storis | 36 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Ašmenys | HM | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | išorin. | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | Dalinis profilis | |
Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
Produkto numeris | 270748 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982544 |