{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Nominalus žiedo storis | 0,9 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Griovelio plotis W −0,03 | 0,98 mm | |
Gylis t skirtas P12 | 1,2 mm | |
Spindulys R | 0,3 mm | |
Išorinis ⌀ D | 9,6 mm | |
Tipas | P12 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |
Produkto numeris | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |