Frez. plokštelė be profilio 3,5 mm

Prekės Nr.: 217424 3,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,72 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    33,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Frezavimo plotis A 3,5 mm
Kietlydinys HB7720
Išorinis ⌀ D 17,5 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 2,6 mm
Tipas 02
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217424 3,5
EAN / GTIN 4045197217028

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį