{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
⌀ D | 40 mm | |
Danga | TiAlN | |
Tipas pagrindinis laikiklis | 11/18 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 24 | |
Plokšt. plotis E | 6 mm | |
Darbinis gylis ae maks. per pjūvį | 10,5 mm | |
Pastūma fz | 0,02 mm | |
Medžiaga | VHM | |
Kotas | su kiauryme | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218224 40 | |
EAN / GTIN | 2050001737014 | |
Gamintojo numeris | 164407 |