Prekės Nr.: 218224

Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm TiAlN

Prekinis ženklas: mimatic®

Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
€ 279,60

Produkto aprašas

Modelis:

Nupjovimui, pjovimui ir griovelių įpjovimui.
Su PolySAW-G galima pjauti iki pat dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.

Techniniai duomenys

Prevleka
TiAlN
Podajanje fz
0,02 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį