Prekės Nr.: 270222

Ausdreheinsatz innen rechts L1 = 35 mm

Prekinis ženklas: GARANT

Ausdreheinsatz innen rechts L1 = 35 mm

Vieneto kaina
nuo 
82,13 €
Neto kaina: 70,80 €

Techniniai duomenys

Auskraglänge L1
35 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį