Prekės Nr.: 236635

KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer ABS 50 3×D

Prekinis ženklas: KOMET®
Bohrverwendung schräg Anbohren
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Innenkühlung ja
Schaft ABS
Bohrverwendung Auskesselung
Bohrverwendung Zentrierbohren
Bohrverwendung ballig
Bohrverwendung bedingt Querbohren
Bohrverwendung Durchbohren
Bohrverwendung schräger Austritt

KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer ABS 50 3×D

Vieneto kaina
nuo 
512,72 €
Neto kaina: 442,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Platūs drožlių grioveliai maksimaliam grąžto tvirtumui užtikrinti.
  • Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas, siekiant išgauti glotnų kiaurymių paviršių ir tikslius matmenis (įprastai ± 0,1 mm ).
  • Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
  • Reikalingas slėgis 3 − 10 bar.
  • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

  • Gręžimas su reguliavimu iš ašies: priklausomai nuo ⌀ - iki 1,5 mm, pvz., gali būti su ekscentrinio reguliavimo įrenginiu (Nr. 239010 − 239030).

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740 − 237080.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

  • Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.
  • Reikia teirautis − kairinio gręžimo; − 2×D, − kiti ⌀; − specialūs modeliai −vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.

  • Tinkamus ABS® laikiklius rasite kataloge Nr. 239000 - 239102, daugiau laikiklių rasite 3 katalogo tome - tvirtinimo įrankiai.

Techniniai duomenys

Spitzenwinkel
180 Grad
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis
3×D
Schaft
ABS
Bohrverwendung
Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren
Innenkühlung
ja
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį