Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® įspraustinė 80 mm

Prekės Nr.: 239020 80
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 80 mm
Laikiklis HSK-A 63
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69893
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 100 mm
Išorinis ⌀ d1 63 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239020 80
EAN / GTIN 4047109038844
Gamintojo numeris A06 30170

Aprašymas

Modelis:

  • Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
  • Su vidiniu aušinimu.

Standartas:

DIN 69893

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį