{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
ABS® koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Kotas | ABS | |
Laikiklio norma | DIN 69893 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 50 mm | |
Danties ilgis L1 | 24 mm | |
Išorinis ⌀ d1 | 63 mm | |
Produkto rūšis | ABS griebtuvas |
Produkto numeris | 239020 32 | |
EAN / GTIN | 4047109038813 | |
Gamintojo numeris | A06 30130 |