{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pratrauktuvo ilgis | 273 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Pleištinio griovelio plotis | 5 mm | |
Pleištinio griovelio gylis | 2,3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ pagal DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Traukimo ilgis pliene | 8 mm - 40 mm | |
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis | 600 kg | |
Nugarėlės plotis | 6,46 mm | |
Produkto rūšis | Pratrauktuvai |
Produkto numeris | 290420 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600555122 | |
Gamintojo numeris | 55512 |