Prekės Nr.: 251902
Nuolaida

Soustružnický držák eco QT pravý

Prekinis ženklas: GARANT
vnitřní chlazení ano
Norma DIN ISO 5610
Akcijinė kaina galioja iki 2020-12-31

Soustružnický držák eco QT pravý

Vieneto kaina 8433,00 CZK
nuo 
6 762,60 CZK

Produkto aprašas

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože paprsek chladicího média je zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 − 319886.

Techniniai duomenys

Způsob použití
pravý
Norma
DIN ISO 5610
vnitřní chlazení
ano
Úhel nastavení κ
95 stupeň
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį