Prekės Nr.: 966060

Escalera de tijera con peldaños, de plástico macizo, de ascenso por los dos lados

Prekinis ženklas: ZARGES
Lipimo įrangos keliamoji galia 150

Escalera de tijera con peldaños, de plástico macizo, de ascenso por ...

Vieneto kaina
nuo 
€557,00

Produkto aprašas

Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

Standartas:

DIN EN 61478 arba VDE 0682 skyrius 6.5 kategorija 1/30 KV atlikta aukštos įtampos patikra izoliuotos medžiagos laidininkams. VDE patikra darbams prie aukštos įtampos (1000 V AC, 1500 V DC). Pagal DIN EN ISO 4892-2 nusidėvėjimas per 10 metų.

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia
150 kg
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį