{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Master TM | |
Sriegio dydis | 1/2-20 UNF | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNF; UNF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 127 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Nominalusis ⌀ DC | 109 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2 599 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 94 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 132 mm | |
Programavimo vertė gilinimui L1 | 2 714 mm | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 1 mm | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Sriegio ⌀ | 127 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139728 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406058333 |