Prekės Nr.: 493510
Nuolaida

Messprojektor mit Bildschirm-⌀ 315 mm und Objektiv 10fach

Prekinis ženklas: Mitutoyo
Akcijinė kaina galioja iki 2021-01-31

Messprojektor mit Bildschirm-⌀ 315 mm und Objektiv 10fach

Vieneto kaina 13142,80 €
nuo 
9.974,84 €
Neto kaina: 8.599,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Profilių projektorius − krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. Universalus prietaisas, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontrolei ar šlifuojant.
  • Standartinis objektyvas, priartinantis 10 kartų. 20 ir 50 kartų priartinantį objektyvą rasite specialiuose prieduose. Maksimalus objektyvų vaizdo iškraipymas 0,2 %.
  • Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas su susikertančiomis linijomis su įmontuotu skaitmeniniu kampo indikatoriumi, perjungiamu iš laipsnių į dešimtainių skaičių sistemą.
  • Telecentrinė apšvietimo sistema garantuoja vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.
  • Halogeninės paviršiaus ir kontūro apšvietimo lempos integruotos į korpusą.
  • Masyvus koordinačių matavimo stalas, greitai reguliuojamas abiem ašimis.
  • Integruotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išvadu) užtikrina patikimą matavimą be klaidų.
  • Matuojamas ilgis, kampai, kreivės ir spinduliai.

Tiekiama:

Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvai Nr. 494010, paverčiama centravimo atrama Nr. 494040, horizontali prizmė Nr. 494050, gnybtinis laikiklis Nr. 493040, pjovimo briaunų valytuvas Nr. 354788.

Pastaba:

Kiti specialūs priedai, kaip tinkančios standartinės matavimo plokštės ar kraštų jutiklis su įvertinimo elementu QM-Data 200, įsigyjami pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Produktart
Profilprojektor vertikal
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį