{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 12 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 14 µm | |
Matavimo jėga | 0,6 N - 1,4 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432540 5/40 | |
Gamintojo numeris | 353 |