Kalibras-šakutė su indikatoriumi su rankena Marameter S 60-100 mm

Prekės Nr.: 424910 60-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 49,30 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 60 mm - 100 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas 3 µm
Matavimo plokštumų lygumas 0,5 µm
Matavimo jėga 13,5 N
Matavimo plokštumos ⌀ 22 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kalibras-šakutė su indikatoriumi

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 424910 60-100
EAN / GTIN 2050001050991
Gamintojo numeris 4455002

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, nelinkstantis rėmas su rankena. Atrama ir liestukas iš nerūdijančiojo, grūdintojo plieno. Matavimo paviršiai dengti kietlydiniu ir priekyje įpjauti, kad būtų lengviau įvesti. Siaurų centruojančių briaunų matavimui per rėmo plotį priekyje. Reguliavimas pagal etalonus. Centruojanti atrama detalės reguliavimui centrinėje dalyje.
Labai tikslus matavimas. Matavimo metu prietaiso svoris tenka fiksuotai atramai, todėl jis neturi jokios įtakos matavimo rezultatams.
Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių. Tinka naudoti su visais indikatoriais (neįskaičiuoti į kainą) su 8 mm jungiamuoju antgaliu. Pirmenybė teikiama komparatoriui Nr. 434674.
Detalės nuokrypiai nuo leistinų tolerancijų išreikšti skaičiais parodomi indikatoriaus ekrane. Rėmas iš šono matavimo ir laikymo metu apsaugo nuo smūgių.

Aprašymas – paveikslėlis:

Reguliuojamas atraminis liestukas.
Reguliuojamas centravimo ribotuvas.
Atrama su perdavimu indikatoriui.

Paskirtis:

Visų rūšių cilindrinių dalių matavimui. Naudojamas kaip spartusis matuoklis tiesiogiai apdirbimo staklėse arba gamybos kontrolei.

Tiekiama:

Be indikatoriaus, su medine dėžute.

Priedai pasirinktinai:

Etalonai, lygiagretūs etalonai, matavimo diskai, komparatorius Nr. 434674.

Pastaba:

Matavimo diapazonas iki 500 mm pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai