Įtempimo jėgos dinamometras trijų kumštelių griebtuvams 0-75 kN

Prekės Nr.: 479115 0-75
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 75 kN
Skalės padalos 2 kN
Leistina paklaida ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Matavimo prietaisai analoginis
Dinamometro aukštis 57 mm
Dinamometro ⌀ 90 mm
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479115 0-75
EAN / GTIN 2050001858832

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.
Ypač tinka naudoti trijų kumštelių patronams.

Tiekiama:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.
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
    Matavimo ribos (kN) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį