{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 kN - 30 kN | |
Skalės padalos | 0,5 kN | |
Leistina paklaida | ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) % | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Dinamometro aukštis | 40 mm | |
Dinamometro ⌀ | 70 mm | |
Darbinė temperatūra | −10 °C - 50 °C | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Dinamometras |
Produkto numeris | 479115 0-30 | |
EAN / GTIN | 2050001858825 |