Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm 0,07/40 mm

Prekės Nr.: 436424 0,07/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,20 € /vnt.
  • 25,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2270
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,07 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 12,5 mm
Matavimo jėga 0,2 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436424 0,07/40
EAN / GTIN 2050001709103

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos. 1/1000 padalos vertė.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant spindulinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270, skalė 0,002/0,001 − nuokrypio amplitudė 2 µm, bendra nuokrypio amplitudė 4 µm, matavimo verčių variacijos 2 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys