Svirtinis indikatorius Rubytast, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm su rubino rutuliu 0,1/40 mm

Prekės Nr.: 436254 0,1/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 25,30 € /vnt.
  • 20,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2270
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,1 mm
Padalos vertė 0,002 mm
Nuokrypio amplitudė fe 2,7 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 3,5 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×120 laipsniai
Liestuko ilgis 11,8 mm
Matavimo jėga 0,15 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436254 0,1/40
EAN / GTIN 7630041110586
Gamintojo numeris 01811001

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
2/1000 padalos vertė.
Su rubino rutuliu.
TESA − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. Pagaminta Šveicarijoje.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,002/0,001 − svyravimo amplitudė 2 µm, bendra svyravimo amplitudė 4 µm, matavimo verčių variacijos 2 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį