{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 1,5 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 20 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 26 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 7 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×90 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 32,26 mm | |
Matavimo jėga | 0,2 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436230 3/40 | |
EAN / GTIN | 7630041152364 | |
Gamintojo numeris | 212GL |