{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 g - 6 000 g | |
Padalos vertė | 1 g | |
Atkartojimas | 1 g | |
Linijiškumas | ±2 g | |
Gamintojo pavadinimas | PCB | |
Sąsaja | RS232C sąsaja | |
Reguliavimo laikas | 3 s | |
Minimalus vieneto svoris | 20 g | |
Svėrimo plokštės matmenys | 150×170 mm | |
Plotis | 163 mm | |
Gylis | 245 mm | |
Aukštis | 79 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija; Baterijos | |
Svoris neto | 2 kg | |
Produkto rūšis | Precizinės svarstyklės |
Produkto numeris | 479510 6000 |