Prekės Nr.: 479610

Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba

Prekinis ženklas: KERN®
Sąsaja RS232C sąsaja

Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba

Vieneto kaina
nuo 
550,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

  • Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
  • Ekranas su 18 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
  • Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
  • Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
  • Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
  • Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
  • Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas atskiras svarelis užsakomas papildomai).
  • Vienetų skaičius: Pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
  • Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
  • Sudėtis: Atskiras duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto - viso).
  • Procentų nustatymas: Nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.

Tiekiama:

Su el. tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas ir stovas užsakomi atskirai.

Techniniai duomenys

Rodomo vieneto skaitmens aukštis
18 mm
Sąsaja
RS232C sąsaja
Produkto rūšis
Platforminės svarstyklės
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį