Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 473215

      Srovės ir įtampos indikatorius

      Prekinis ženklas: FLUKE

      Srovės ir įtampos indikatorius

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      19 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  228,00 €
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Atviros srovės matavimo replės įtampai be kontakto matuoti, srovei ir dažniui matuoti, nesukuriant kontakto su elektros srovę teikiančiais šaltiniais. Kontroliniai liestukai keičiami. Laidų skerspjūviams nuo 120 mm² matuoti. Gerai įskaitomas ekranas su apšvietimu.

      Paskirtis:

      Profesionalus įtampos ir poliariškumo bei srovės matavimas. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

      Norma:

      IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326-1; VDE 0843-20-1.

      Rinkinys:

      Kartu su 2 baterijomis 081556 dyd. LR6 prijungti bandomieji laidai su nuimamais apsauginiais 4 mm matavimo liestukų gaubtais.
      loading spinner image
      loading spinner image