{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Rodmenų apimtis | 6 000 | |
Pagrindinis tikslumas | 0,09 % | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip | |
Diodų patikra | taip | |
Matavimo būdas | TRUE RMS | |
Kintamoji įtampa AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Nuolatinė įtampa DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Kintamoji srovė AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Varža | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Talpa | 1 nF − 10 mF | |
Dažnis | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Temperatūra | −20 °C - 200 °C | |
Šiluminis jautrumas | ≤0,2 K | |
Matymo laukas | 36×27 mm | |
Detektoriaus dydis | 80×60 px | |
Viršįtampio kategorija | III KAT., 1000 V; KAT IV 600 V | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Produkto rūšis | Multimetras |
Produkto numeris | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |