{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 0,03 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 66 | |
Bendras ilgis L2 | 311 mm | |
Liniuotės ilgis L1 | 287 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Svoris | 430 g | |
Produkto rūšis | Įmontuojamas slankmatis |
Produkto numeris | 499401 200 | |
EAN / GTIN | 4946368441948 | |
Gamintojo numeris | 572-602 |