{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Antgalių ilgis | 90 mm | |
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
visos dalys | grūdintas | |
Svoris | 0,6 kg | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 LR44 | |
Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
Produkto numeris | 415528 500 |