Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 492075 6,4

      Spalvotas fotoaparatas, USB 3.1 6,4

      Spalvotas fotoaparatas, USB 3.1 6,4

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      790,00 €
      6,4
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Kompaktiškas didelės skiriamosios gebos fotoaparatas puikios kokybės nuotraukoms.
      6,4 megapikselių spalvotas SMOS fotoaparatas su USB 3.1 jungtimi. Gali nufilmuoti iki 60 vaizdų per sekundę pilna raiška.

      Rinkinys:

      Su 3 m prijungimo laidu.

      Techniniai duomenys

      Prijungimo laido ilgis
      3 m
      Paleidimas
      3088×2076 px
      Ilgis
      47 mm
      Fotoaparatas
      6,4 megapikselių CMOS spalvota kamera 
      Pikselių dydis
      2,4 µm
      Jutiklių dydis
      1/1,8 in
      Vaizdų per sekundę
      60 
      Plotis
      46 mm
      Aukštis
      24 mm

      Priedai ir atsarginės dalys

      • Matavimo ir dokumentavimo programinė įranga D1 GARANT Prekės Nr.  492060 D1
        reikia užklausti
        Yra sandėlyje
        0 vnt. yra sandėlyje
        Pristatymas iš gamintjo
        Prekė nebeparduodama
        Available in 1-3 working days
        Available in 4-6 working days
        Available in 1-2 weeks
        Papildomas likučių pristatymas
        499,00 €
      loading spinner image
      loading spinner image