{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,003 mm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Tvirtinimo koto ⌀ | 12 mm | |
Tvirtinimo koto ilgis | 10 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 125 mm | |
Produkto rūšis | Mikrometrinė galvutė |
Produkto numeris | 426200 0-25/F | |
EAN / GTIN | 4946368023151 | |
Gamintojo numeris | 153-201 |