Didelis mikrometras 800-900 mm

Prekės Nr.: 420810 800-900

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 313,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 800 mm - 900 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 3 µm
Sraigto ⌀ 8 mm
Mikrometrinio sraigto eiga 25 mm
Matavimo būgno ⌀ 21 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Svoris 17 kg
Matavimo antgalių skaičius 4
Etalonų kiekis 4
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 420810 800-900
EAN / GTIN 2050001060006
Gamintojo numeris 104-147A

Aprašymas

Modelis:

Grūdintos ir šlifuotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. Matinis chromuotas atskaitos būgnas su 50 padalų skale ir aiškiomis, ryškioms juodomis padalomis ir skaičiais.
4 lengvai keičiami matavimo antgaliai išplečia matavimo diapazoną iki 100 mm.
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį