{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 600 mm - 700 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 21 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Svoris | 12,4 kg | |
Matavimo antgalių skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420810 600-700 | |
EAN / GTIN | 2050001059987 | |
Gamintojo numeris | 104-145A |