{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 70 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 5 µm | |
Sraigto ⌀ | 7 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 13,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 427800 70-100 | |
EAN / GTIN | 4059192005665 | |
Gamintojo numeris | 4163003 |